PHILIPS - DOWNLIGHT LUXSPACE 2 SQUARE DN572B LED12S/840 PSU-E C WH - 97073400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Receptáculo de color:
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97073400
Ref.Sonepar
826681
EAN
8718699970734
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
sí
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
No ajustable
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Sin cubierta
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
200...200 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
no
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Alto brillo
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Distribución del haz:
Simétrico
Color de reflector:
Otros
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
A
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Distorsión armónica total:
20 %
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
70000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
90 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
5 %
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP), parte trasera:
IP20
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
9.2...9.2 W
Potencia máxima del sistema:
7.9 W
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Temperatura de color ajustable:
No
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1250...1250 lm
Flujo luminoso ajustable:
No
Eficacia luminosa:
160...160 lm/W
Intensidad luminosa:
556...556 cd
Factor de potencia:
0.9
Valor de flickering Pst LM:
0.45
Ángulo haz ajustable:
No
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.19
Longitud:
214 mm
Anchura:
214 mm
Altura/profundidad:
119 mm
Longitud de instalación:
640...0 mm
Anchura montaje:
200...0 mm
Altura de instalación:
180...180 mm
Diámetro encastrado:
200...200 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
0 mm²
Sección transversal del conductor conectable:
0.75...1.5 mm²
Tipo de conexión:
Otros
Resistencia al fuego “D”:
no
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
65
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
110
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Compatible con Apple HomeKit:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


