PHILIPS - Downlight LuxSpace2 Mini DN560B LED12S/840 PSU-E C WH - 97045100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Receptáculo de color:

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

97045100

Ref.Sonepar

754730

EAN

8718699970451

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

sí

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Sin cubierta

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

200...200 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

no

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Alto brillo

Medio distribuidor de luz:

Reflector

Distribución del haz:

Simétrico

Color de reflector:

Otros

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

A

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Distorsión armónica total:

20 %

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

90 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP), parte trasera:

IP20

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

9.8...9.8 W

Potencia máxima del sistema:

8.1 W

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1250...1250 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

158...158 lm/W

Intensidad luminosa:

556...556 cd

Factor de potencia:

0.9

Valor de flickering Pst LM:

0.45

Ángulo haz ajustable:

No

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.19

Altura/profundidad:

72 mm

Diámetro exterior:

164 mm

Longitud de instalación:

640...0 mm

Altura de instalación:

180...180 mm

Diámetro encastrado:

150...150 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

2

Sección transversal del conductor:

0 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...1.5 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Resistencia al fuego “D”:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

65

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

110

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

downlight, D150 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 1250 lm, 8.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 2, UGR19, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS