Fin de vida

PHILIPS - Downlight orientable RS061B 5-36/830 PSR-II blanco - 07269199

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

07269199

Ref.Sonepar

237994

EAN

8718696072691

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

sí

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

Orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, transparente

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Corriente nominal:

26...26 mA

Tipo de balasto:

Equipo LED controlado por tensión

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

sí

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Alto brillo

Medio distribuidor de luz:

Reflector

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz medio 20-40°

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Apto para potencia de lámpara:

6...6 W

Potencia máxima del sistema:

6 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

500...0 lm

Eficacia luminosa:

83...0 lm/W

Intensidad luminosa:

1685...0 cd

Factor de potencia:

0.9

Longitud:

80 mm

Anchura:

80 mm

Altura/profundidad:

57 mm

Diámetro exterior:

80 mm

Longitud de instalación:

70...0 mm

Anchura montaje:

68...0 mm

Altura de instalación:

70...0 mm

Diámetro encastrado:

68...68 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...0.75 mm²

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Resistencia al fuego “D”:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Downlight orientable RS061B 5-36/830 PSR-II blanco. Posibilidad regulación con reguladores ELV. Seguridad clase II. WH. Color: WH. ClearAccent es una gama de focos empotrados básicos diseñada para sustituir a las luminarias halógenas. Gracias a su atractivo precio y su alta relación de flujo luminoso por vatio hacen que la decisión de realizar el cambio a LED sea sencilla. El diseño compacto de la luminaria, con controlador integrado, es idóneo para una amplia variedad de aplicaciones. Las dimensiones del orificio de fijación cumplen con el antiguo estándar basado en halógeno de 68 mm, lo que hace posible el intercambio. Con los conectores de rosca, la instalación es fácil y segura. 36 ° - 830 blanco cálido.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS