PHILIPS - Downlight RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 blanco - 54831299

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

54831299

Ref.Sonepar

1124868

EAN

8719514548312

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Tecnología del sensor de movimiento:

Otros

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico estructurado

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

285...315 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

sí

Regulable corte de inicio de fase:

sí

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Ninguno

Medio distribuidor de luz:

Lente focal

Distribución del haz:

Simétrico

Color de reflector:

Otros

Ángulo de apertura del haz:

Haz medio 20-40°

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Distorsión armónica total:

30 %

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

70 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP), parte trasera:

IP20

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Fuerza del impacto:

IK03

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

10.6...10.6 W

Potencia máxima del sistema:

12.3 W

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1200...1200 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

98...98 lm/W

Intensidad luminosa:

2220...2220 cd

Factor de potencia:

0.9

Valor de flickering Pst LM:

1

Ángulo haz ajustable:

No

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.4

Altura/profundidad:

60 mm

Diámetro exterior:

95 mm

Longitud de instalación:

78...78 mm

Anchura montaje:

78...78 mm

Altura de instalación:

65...65 mm

Diámetro encastrado:

78...85 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Sección transversal del conductor:

0.75 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...2.5 mm²

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Resistencia al fuego “D”:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

40

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

68

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

sí

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

24

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

CoreLine Recessed Spot gen2 cumple la promesa de CoreLine de unas luminarias innovadoras, fáciles de utilizar y de alta calidad. Su diseño modular permite "configurar a medida" la opción que mejor se ajuste a cada necesidad específica. La gama ofrece una amplia gama de opciones de color de luz (CCT), flujo luminoso, acabado de color, tipos de marco y opciones de conectividad. El diseño compacto y ligero de CoreLine Recessed Spot gen2, que siempre incorpora un conector push-in que facilita el cableado de entrada y salida y admite una amplia gama de diámetros de cable/áreas de sección transversal, hace que la instalación no tenga complicaciones. La alta calidad de luz, las numerosas opciones de conectividad, la larga vida útil de la luminaria y la alta eficacia del sistema hacen de CoreLine Recessed Spot gen2 una solución de acento ideal para sus aplicaciones de iluminación puntual en interiores.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS