PHILIPS - Downlight RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 negro - 94116899
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94116899
Ref.Sonepar
1124867
EAN
8719514941168
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Aluminio
Altura:
29 mm
Diámetro:
85 mm
CoreLine Recessed Spot gen2 cumple la promesa de CoreLine de unas luminarias innovadoras, fáciles de utilizar y de alta calidad. Su diseño modular permite "configurar a medida" la opción que mejor se ajuste a cada necesidad específica. La gama ofrece una amplia gama de opciones de color de luz (CCT), flujo luminoso, acabado de color, tipos de marco y opciones de conectividad. El diseño compacto y ligero de CoreLine Recessed Spot gen2, que siempre incorpora un conector push-in que facilita el cableado de entrada y salida y admite una amplia gama de diámetros de cable/áreas de sección transversal, hace que la instalación no tenga complicaciones. La alta calidad de luz, las numerosas opciones de conectividad, la larga vida útil de la luminaria y la alta eficacia del sistema hacen de CoreLine Recessed Spot gen2 una solución de acento ideal para sus aplicaciones de iluminación puntual en interiores.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


