PHILIPS - Downlight RS781B 49S/840 PSU-E WB blanco - 97948500

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

97948500

Ref.Sonepar

1257984

EAN

8718699979485

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

sí

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

Giratorio y orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Sin cubierta

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

1000...1000 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

no

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Alto brillo

Medio distribuidor de luz:

Reflector

Distribución del haz:

Simétrico

Color de reflector:

Otros

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Distorsión armónica total:

20 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

90 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

85 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

10 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP), parte trasera:

IP20

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Potencia máxima del sistema:

37.5 W

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

5200...5200 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

139...139 lm/W

Intensidad luminosa:

16909...16909 cd

Factor de potencia:

0.9

Valor de flickering Pst LM:

1

Ángulo haz ajustable:

No

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.5

Longitud:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

170 mm

Diámetro exterior:

170 mm

Altura de instalación:

265...265 mm

Diámetro encastrado:

155...157 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Sección transversal del conductor:

0 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...1.5 mm²

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Resistencia al fuego “D”:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

24

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

40

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM2

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

22

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)3, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2polos

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS