PHILIPS - DOWNLIGHT ZADORA BBG462 LED7W CALIDA 40-C BLANCO - 88720099
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88720099
Ref.Sonepar
533588
EAN
8717943887200
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
sí
Reflector:
Otros
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
270...0 lm
Altura/profundidad:
145 mm
Diámetro exterior:
85 mm
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


