PHILIPS - Driver LED Power Outdoor 100-240V 100W 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14959900
Ref.Sonepar
364139
EAN
6947939149599
LED POWER Driver Outdoor 100-240V 20W 24V. Los accesorios InteGrade LED permiten la sencilla creación de iluminación de baldas o expositores basada en las luminarias InteGrade LED. Estos accesorios incluyen una selección de cables de alimentación, controladores de potencia LED exteriores de tensión constante Xitanium y, en caso necesario, clips de montaje. Con esta selección de accesorios la iluminación de baldas o expositores siempre se ajustará perfectamente. La luminaria InteGrade LED consta de un perfil, uno o más conectores y bloqueos en línea. Todos estos componentes se pueden pedir como piezas de repuesto en caso necesario.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS