PHILIPS - DRIVER PARA LUMINARIA EMPOTRABLE LP903 NC DAYLIGHT - 10007700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dinámica
Apto para uso en exteriores - no
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10007700
Ref.Sonepar
1178383
EAN
8720169100077
Modelo:
Dinámica
Apto para uso en exteriores:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulación D4i:
sí
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
sí
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Armazón:
Receptáculo de plástico
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Intervalo de tensión secundario:
0...54 V
Intensidad de salida desde/hasta:
0...500 mA
Adecuado para tensión continua (lado primario):
no
Potencia de salida desde/hasta:
0...20 W
Intervalo de tensión primaria:
220...240 V
Consumo potencia:
23 W
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...60 Hz
Eficiencia:
90 %
Funcionamiento independiente:
no
Protección contra sobretensiones (modo común, L/N-Tierra):
2 kV
Modulación PWM:
no
Protección contra sobretensiones de red (modo diferencial, L-N):
1 kV
Protección contra sobrecarga:
sí
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Protección contra sobre temperatura:
no
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
77
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
80
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Vida útil del conductor:
50000 h
Longitud:
585 mm
Anchura:
114 mm
Altura:
72 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


