PHILIPS - Driver Xitanium 0,7-1,5A 48V 230V 50W - 43718600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Driver Xitanium 0,7-1,5A 48V 230V 50W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Intervalo de tensión secundario - 48...48 V

  • Potencia de salida desde/hasta - 17...50 W

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

43718600

Ref.Sonepar

364417

EAN

8718696437186

Apto para uso en exteriores:

no

Intervalo de tensión secundario:

48...48 V

Potencia de salida desde/hasta:

17...50 W

Grado de protección (IP):

IP20

Lamparas LED. Controladores LED de punto. VERDE LAMPARALED. Driver Xitanium 0,7-1,5A 48V 230V 50W

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS