PHILIPS - Driver Xitanium 100W 0,7A programación GL-Z SXT - 24519300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dinámica
Apto para uso en exteriores - sí
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - sí
Regulable DMX - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24519300
Ref.Sonepar
306819
EAN
8718291245193
Modelo:
Dinámica
Apto para uso en exteriores:
sí
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Armazón:
Receptáculo metálico
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Intervalo de tensión secundario:
189...189 V
Intensidad de salida desde/hasta:
100...700 mA
Adecuado para tensión continua (lado primario):
no
Potencia de salida desde/hasta:
35...100 W
Grado de protección (IP):
Otros
Clase de protección:
II
Longitud:
165 mm
Anchura:
70 mm
Altura:
38 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


