PHILIPS - Driver Xitanium 300W 1,5A programación GL-R SXT - 43678300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dinámica
Apto para uso en exteriores - sí
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - sí
Regulable DMX - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
43678300
Ref.Sonepar
758867
EAN
8718696436783
Modelo:
Dinámica
Apto para uso en exteriores:
sí
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Armazón:
Receptáculo metálico
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Intervalo de tensión secundario:
80...280 V
Intensidad de salida desde/hasta:
350...1500 mA
Adecuado para tensión continua (lado primario):
no
Potencia de salida desde/hasta:
8...300 W
Grado de protección (IP):
IP42
Clase de protección:
II
Longitud:
240.5 mm
Anchura:
118.3 mm
Altura:
37.6 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


