PHILIPS - Driver Xitanium LP-75W 0,3-1,0A SI SXT - 48158500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dinámica
Apto para uso en exteriores - sí
Regulable 1-10V - sí
Regulable DALI - no
Regulable DMX - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48158500
Ref.Sonepar
772082
EAN
8718696481585
Modelo:
Dinámica
Apto para uso en exteriores:
sí
Regulable 1-10V:
sí
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Armazón:
Receptáculo de plástico
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Intervalo de tensión secundario:
35...108 V
Intensidad de salida desde/hasta:
105...1050 mA
Adecuado para tensión continua (lado primario):
no
Potencia de salida desde/hasta:
4...75 W
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Longitud:
240.5 mm
Anchura:
59.7 mm
Altura:
37.8 mm
Diámetro:
4.5 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


