PHILIPS - DUS30-LHB-DALI DETEC MOV DALI PARED LARGO ALCANCE - 00512500

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Multisensor

  • Con placa de fijación - no

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Soporta protocolo ZigBee - no

  • Compatible con Apple HomeKit - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00512500

Ref.Sonepar

178465

EAN

8718696005125

Modelo:

Multisensor

Con placa de fijación:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Soporta protocolo ZigBee:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

70 mm

Altura:

66 mm

Profundidad:

71 mm

Detector movimiento DUS30-LHB-DALI pared. Philips Dynalite es un sistema de control integral que asegura el uso eficiente de los edificios. Permite que el alumbrado se utilice cuando sea necesario, a un nivel que reduzca al mínimo el consumo de energía sin comprometer el confort de los ocupantes. Dynalite posibilita entre otras funcionalidades: control horario, centralizado o local mediante pantallas táctiles, paneles, mandos infrarrojos, navegador web, e incluso "smartphones" o "tablets", control inteligente en función de la ocupación o regulación de los niveles en función de la aportación de la luz natural en el edificio, mantenimiento preventivo a través de la monitorización, integración con otros sistemas, etcLa gama de sensores Dynalite ofrece la capacidad de interactuar pasivamente con los espacios, incorporando distintas funciones combinadas en un mismo dispositivo para mejorar la eficiencia operativa y reducir la necesidad de saturar el techo del edificio con diferentes tipos de sensores.Entre los multisensores de detección de nivel de luz y presencia de personas, cabe mencionar la existencia de un dispositivo que combina ultrasonidos con infrarrojos pasivos para triplicar su área de detección. De este modo, pueden abarcarse zonas más amplias con un único sensor.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS