PHILIPS - DUS360CS-DALI - 88852000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Multisensor
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88852000
Ref.Sonepar
736948
EAN
8718696888520
Modelo:
Multisensor
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Altura:
46 mm
Diámetro:
105 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


