PHILIPS - Embellecedor PADPE display antumbra blanco/blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Anchura - 88 mm
Altura - 88 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68548700
Ref.Sonepar
178463
EAN
8718291685487
Modelo:
Unidad de control
Anchura:
88 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
25 mm
Lighting control system component - Dynalite User Interface. Sea cual sea el grado de integración y la gama de funciones disponibles, un sistema de control requiere una interfaz de usuario final intuitiva, de forma que los usuarios puedan programar y activar con facilidad las distintas posibilidades de control. Las interfaces de usuario de Philips Dynalite se ofrecen con una amplia gama de botoneras, pantallas táctiles y dispositivos de cableado, y están disponibles en gran variedad de estilos y acabados que se adaptan al presupuesto, nivel de interacción o decoración de cualquier proyecto.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


