PHILIPS - Embellecedor techo/cable 9MX056 CF-SW-L125° ZC - 56709600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión
Material - Acero
Longitud - 1250 mm
Diámetro - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
56709600
Ref.Sonepar
170246
EAN
4030732567096
Tipo de accesorio:
Juego de cables de suspensión
Material:
Acero
Longitud:
1250 mm
Diámetro:
20 mm
Fijación del techo y cable de suspensión 1250 mm. -
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


