Fin de vida

PHILIPS - Empotrable RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC - 53065299

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para montaje en techo - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Compatible para montaje en superficie - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53065299

Ref.Sonepar

796716

EAN

8719514530652

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

no

Apto para empotrar:

sí

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

6

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Acero

Protección de la carcasa:

Barnizado

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

0.2...0.2 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Salida de luz:

Directo

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

70 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

7.5 %

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

32

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

55

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Apto para potencia de lámpara:

34...34 W

Eficacia luminosa:

100...0 lm/W

Potencia máxima del sistema:

34 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3400...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Valor de flickering Pst LM:

1

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Valor efecto estroboscópico SVM:

1.6

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

595 mm

Altura/profundidad:

35 mm

Longitud:

595 mm

Longitud de integración:

595 mm

Anchura integrada:

595 mm

Altura/profundidad incorporada:

35 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

2

Sección transversal del conductor:

0.75 mm²

Distorsión armónica total:

20 %

Tipo de conexión:

Otros

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Empotrable RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC, que contiene una selección de luminarias LED que cuentan con los elevados niveles de calidad de PHILIPS a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS