PHILIPS ESPECIALES - DDRC1220FR-GL - 88795000

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con placa de fijación - no

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Soporta protocolo ZigBee - no

  • Compatible con Apple HomeKit - no

  • Compatible con Google Assistant - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88795000

Ref.Sonepar

364669

EAN

8718696887950

Con placa de fijación:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Soporta protocolo ZigBee:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Controlador de relé DDRC1220FR-GL-v3, que asegura el uso eficiente de los edificios. Permite que el alumbrado se utilice cuando sea necesario, a un nivel que reduzca al mínimo el consumo de energía sin comprometer el confort de los ocupantes. Dynalite posibilita entre otras funcionalidades: control horario, centralizado o local mediante pantallas táctiles, paneles, mandos infrarrojos, navegador web, e incluso "smartphones" o "tablets", control inteligente en función de la ocupación o regulación de los niveles en función de la aportación de la luz natural en el edificio, mantenimiento preventivo a través de la monitorización, integración con otros sistemas, etc. Los controladores de relé son controladores que permiten el encendido/apagado de todo tipo de cargas. Existen versiones en carril DIN o montaje en pared. PHILIPS Dynalite dispone de una extensa gama de controladores de relé con gran variedad de números de circuitos y de capacidad de carga.

Un producto de PHILIPS ESPECIALES

Descubra la serie PHILIPS ESPECIALES