PHILIPS ESPECIALES - Equipo electromagnético BSN7° K302-A2-ITS HID Basic 230V 50Hz

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Convencional

  • Modelo para diferentes potencias - no

  • Dimable - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

74082800

Ref.Sonepar

719042

EAN

8718696740828

Modelo:

Convencional

Modelo para diferentes potencias:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Para tipo de lámpara HI:

no

Para tipo de lámpara HM:

no

Para tipo de lámpara HS:

sí

Para tipo de lámpara LS:

no

Para tipo de lámpara T7:

no

Para tipo de lámpara T16:

no

Para tipo de lámpara T16-R:

no

Para tipo de lámpara T26:

no

Para tipo de lámpara T38:

no

Para tipo de lámpara T-R:

no

Para tipo de lámpara T-U:

no

Para tipo de lámpara TC-D:

no

Para tipo de lámpara TC-DD:

no

Para tipo de lámpara TC-DEL:

no

Para tipo de lámpara TC-F:

no

Para tipo de lámpara TC-L:

no

Para tipo de lámpara TC-QEL:

no

Para tipo de lámpara TC-S:

no

Para tipo de lámpara TC-SEL:

no

Para tipo de lámpara TC-T:

no

Para tipo de lámpara TC-TEL:

no

Apto para potencia de lámpara (1 lámpara):

70...70 W

Adecuado para el número de lámparas:

1...1

Apto para potencia de lámpara:

70...70 W

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Armazón:

Impregnado

Disminución de tensión:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Clase de protección:

Ninguno

Longitud:

118 mm

Anchura:

61 mm

Altura:

52 mm

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Casambi:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Balastos de cobre electromagnéticos impregnados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON

Un producto de PHILIPS ESPECIALES

Descubra la serie PHILIPS ESPECIALES