PHILIPS ESPECIALES - Maxos fusion, Accessory - 95631500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Multisensor
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de fuente de alimentación - CA
Con placa de fijación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
95631500
Ref.Sonepar
1291433
EAN
8720169956315
Modelo:
Multisensor
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fuente de alimentación:
CA
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
sí
Soporta protocolo ZigBee:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
1.3 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
111 mm
Profundidad:
213 mm
Un producto de PHILIPS ESPECIALES
Descubra la serie PHILIPS ESPECIALES


