PHILIPS - Fijación tornillo 3-C ZCS700 SCP aluminio - 14985199
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
14985199
Ref.Sonepar
626528
EAN
8711559149851
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Aluminio
Material:
Aluminio
Longitud:
29 mm
Anchura:
29 mm
Altura:
29 mm
El sistema de carril cuadrado de 3 encendidos RCS750 está formado por un perfil de aluminio macizo de 1, 2, 3 ó 4 m con cuatro conductores eléctricos. Permite crear fácilmente la configuración deseada: horizontal o vertical, adosado o empotrado en el techo, en la pared o en paneles independientes. El sistema también se puede instalar suspendido utilizando varillas/cables de suspensión y tapas embellecedoras. Todas las luminarias tienen su propia alimentación independiente y se pueden conmutar con el circuito que se desee (3 circuitos). Las luminarias se desplazan y orientan fácilmente para cambiar la iluminación en función de la presentación de los productos. De esta forma es posible crear un sistema de carriles multifuncional, válido tanto para iluminación de acento como para utilizarlo para suspender otros elementos decorativos o material publicitario. También hay disponible una serie de accesorios: conectores de empalme, alimentadores y accesorios de montaje que garantizan la conexión eléctrica y mecánica.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


