PHILIPS - Fluorescente atrapainsectos PL-L 36W/10 2G11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de radiación UV - UV-A
Lámpara de retroiluminación - no
Adecuado para la desinfección del aire - no
Adecuado para la desinfección del agua - no
Adecuado para el bienestar personal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26481740
Ref.Sonepar
237462
EAN
8711500264817
Tipo de radiación UV:
UV-A
Lámpara de retroiluminación:
no
Adecuado para la desinfección del aire:
no
Adecuado para la desinfección del agua:
no
Adecuado para el bienestar personal:
no
Adecuado para la captura de insectos:
no
Adecuado para aplicaciones médicas:
sí
Apto para reprografía:
no
Adecuado para bronceado al sol:
no
Longitud total:
415.6 mm
Diámetro:
39 mm
Forma de lámpara:
Otros
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente compacta
Tipo de casquillo:
2G11
Balastro externo necesario:
sí
Encendedor externo necesario:
sí
Motor de arranque integrado:
no
Dimable:
no
Potencia lámpara:
36 W
Tensión de la lámpara:
101...111 V
Posición de quemado:
Aleatoria
Vida útil media nominal:
2000 h
Contenido de mercurio:
2 mg
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


