PHILIPS - Fluorescente circular MASTER TL5 diámetro 16mm 60W/840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 60 W
Flujo luminoso - 5000 lm
Tipo de casquillo - 2GX13
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64261525
Ref.Sonepar
81750
EAN
8711500642615
Potencia lámpara:
60 W
Flujo luminoso:
5000 lm
Tipo de casquillo:
2GX13
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Forma de lámpara:
Anillo
Eficacia de lámpara:
83 lm/W
Color de la luz:
840
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Diámetro de tubo:
18 mm
Longitud:
379 mm
Diámetro de anillo:
379 mm
Reflector interno:
no
Ángulo de apertura del haz:
0 °
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
sí
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
66 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


