PHILIPS - Fluorescente germicida aire y agua residencial TUV PL-S 9W/2P

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de radiación UV - UV-C

  • Lámpara de retroiluminación - no

  • Adecuado para la desinfección del aire - sí

  • Adecuado para la desinfección del agua - sí

  • Adecuado para el bienestar personal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

61824580

Ref.Sonepar

124128

EAN

8711500618245

Tipo de radiación UV:

UV-C

Lámpara de retroiluminación:

no

Adecuado para la desinfección del aire:

sí

Adecuado para la desinfección del agua:

sí

Adecuado para el bienestar personal:

no

Adecuado para la captura de insectos:

no

Adecuado para aplicaciones médicas:

no

Apto para reprografía:

no

Adecuado para bronceado al sol:

no

Longitud total:

167.5 mm

Diámetro:

28 mm

Forma de lámpara:

Otros

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente compacta

Tipo de casquillo:

G23

Balastro externo necesario:

sí

Encendedor externo necesario:

no

Motor de arranque integrado:

sí

Dimable:

sí

Potencia lámpara:

8.6 W

Tensión de la lámpara:

56...64 V

Posición de quemado:

Aleatoria

Vida útil media nominal:

8000 h

Contenido de mercurio:

3 mg

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS