PHILIPS - Fluorescente germicida doble terminal TUV 64T5 SP 75W

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de radiación UV - UV-C

  • Lámpara de retroiluminación - no

  • Adecuado para la desinfección del aire - sí

  • Adecuado para la desinfección del agua - sí

  • Adecuado para el bienestar personal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64079699

Ref.Sonepar

237492

EAN

8711500640796

Tipo de radiación UV:

UV-C

Lámpara de retroiluminación:

no

Adecuado para la desinfección del aire:

sí

Adecuado para la desinfección del agua:

sí

Adecuado para el bienestar personal:

no

Adecuado para la captura de insectos:

no

Adecuado para aplicaciones médicas:

no

Apto para reprografía:

no

Adecuado para bronceado al sol:

no

Longitud total:

1575.1 mm

Diámetro:

19.3 mm

Forma de lámpara:

Varilla

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente

Tipo de casquillo:

Pin único

Balastro externo necesario:

sí

Encendedor externo necesario:

no

Motor de arranque integrado:

no

Dimable:

sí

Potencia lámpara:

75 W

Tensión de la lámpara:

173...183 V

Posición de quemado:

Aleatoria

Vida útil media nominal:

5000 h

Contenido de mercurio:

3 mg

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con ampolla tubular de cristal en el formato pequeño T5

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS