PHILIPS - Fluorescente Master TL-E circular 22W/840

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 22.2 W

  • Flujo luminoso - 1285 lm

  • Tipo de casquillo - G10q

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Temperatura de color - 4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

84050600

Ref.Sonepar

101854

EAN

8727900840506

Potencia lámpara:

22.2 W

Flujo luminoso:

1285 lm

Tipo de casquillo:

G10q

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

4000 K

Forma de lámpara:

Anillo

Eficacia de lámpara:

58 lm/W

Color de la luz:

840

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Diámetro de tubo:

30.9 mm

Longitud:

215.9 mm

Diámetro de anillo:

215.9 mm

Reflector interno:

no

Ángulo de apertura del haz:

0 °

Color:

Blanco

Aplicación:

General

Protección de división:

no

Banda de encendido:

no

Encendido rápido:

sí

Funcionamiento sin motor de arranque:

no

Lámpara de espectro completo:

no

Apto para lámparas a prueba de explosiones:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Doble pared:

no

Para aplicación a baja temperatura:

no

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

G

Consumo de energía en 1000 horas:

23 kWh

Vida útil media nominal:

13000 h

Designación de lámpara:

Otros

Esta lámpara TL circular (diámetro de tubo de 29 mm) permite una distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para su uso en una amplia gama de luminarias para varias finalidades, incluyendo las decorativas, escuelas, oficinas, tiendas y hogares y para la iluminación de áreas residenciales.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS