PHILIPS - FLUORESCENTE MASTER TL-E CIRCULAR 32W/865 G10q

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 32.8 W

  • Flujo luminoso - 2310 lm

  • Tipo de casquillo - G10q

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Temperatura de color - 6500 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

84055100

Ref.Sonepar

88411

EAN

8727900840551

Potencia lámpara:

32.8 W

Flujo luminoso:

2310 lm

Tipo de casquillo:

G10q

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

6500 K

Forma de lámpara:

Anillo

Eficacia de lámpara:

70 lm/W

Color de la luz:

865

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Diámetro de tubo:

30.9 mm

Longitud:

304.8 mm

Diámetro de anillo:

303.5 mm

Reflector interno:

no

Ángulo de apertura del haz:

0 °

Color:

Blanco

Aplicación:

General

Protección de división:

no

Banda de encendido:

no

Encendido rápido:

sí

Funcionamiento sin motor de arranque:

no

Lámpara de espectro completo:

no

Apto para lámparas a prueba de explosiones:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Doble pared:

no

Para aplicación a baja temperatura:

no

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

G

Consumo de energía en 1000 horas:

33 kWh

Vida útil media nominal:

13000 h

Designación de lámpara:

Otros

Fluorescente Master TL-E circular 32W/865 G10q, que permite una distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para su uso en una amplia gama de luminarias para varias finalidades, incluyendo las decorativas, escuelas, oficinas, tiendas y hogares y para la iluminación de áreas residenciales.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS