PHILIPS - Fluorescente Master TL5 HO SUPER-80 80W/830 - 71040655

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 80 W

  • Flujo luminoso - 6550 lm

  • Tipo de casquillo - G5

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Temperatura de color - 3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71040655

Ref.Sonepar

102806

EAN

8711500710406

Potencia lámpara:

80 W

Flujo luminoso:

6550 lm

Tipo de casquillo:

G5

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

3000 K

Forma de lámpara:

Varilla

Eficacia de lámpara:

82 lm/W

Color de la luz:

830

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Diámetro de tubo:

17 mm

Longitud:

1463.2 mm

Diámetro de anillo:

0 mm

Reflector interno:

no

Ángulo de apertura del haz:

0 °

Color:

Blanco

Aplicación:

General

Protección de división:

no

Banda de encendido:

no

Encendido rápido:

sí

Funcionamiento sin motor de arranque:

no

Lámpara de espectro completo:

no

Apto para lámparas a prueba de explosiones:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Doble pared:

no

Para aplicación a baja temperatura:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

88 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Designación de lámpara:

T5

Esta lámpara TL5 (diámetro de tubo de 16 mm) ofrece una elevada potencia lumínica. La lámpara TL5 HO está optimizada para instalaciones que requieren una elevada potencia lumínica y ofrece un mantenimiento lumínico y una reproducción del color excelentes. Las zonas de aplicación pueden variar desde oficinas e industrias a escuelas y entornos minoristas.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS