PHILIPS - Fluorescente TL-D 36W-15 rojo arranque cebador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 36 W
Flujo luminoso - 55 lm
Tipo de casquillo - G13
Temperatura de color - 0 K
Forma de lámpara - Varilla
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72748040
Ref.Sonepar
13377
EAN
8711500727480
Potencia lámpara:
36 W
Flujo luminoso:
55 lm
Tipo de casquillo:
G13
Temperatura de color:
0 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
1 lm/W
Color de la luz:
150
Diámetro de tubo:
28 mm
Longitud:
1213.6 mm
Diámetro de anillo:
0 mm
Reflector interno:
no
Ángulo de apertura del haz:
0 °
Color:
Rojo
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
sí
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
51 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Designación de lámpara:
T8
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


