PHILIPS - Fluorescente TL-D 36W-18 azul arranque cebador

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 36 W

  • Flujo luminoso - 960 lm

  • Tipo de casquillo - G13

  • Temperatura de color - 0 K

  • Forma de lámpara - Varilla

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72754140

Ref.Sonepar

13376

EAN

8711500727541

Potencia lámpara:

36 W

Flujo luminoso:

960 lm

Tipo de casquillo:

G13

Temperatura de color:

0 K

Forma de lámpara:

Varilla

Eficacia de lámpara:

26 lm/W

Color de la luz:

180

Diámetro de tubo:

28 mm

Longitud:

1213.6 mm

Diámetro de anillo:

0 mm

Reflector interno:

no

Ángulo de apertura del haz:

0 °

Color:

Azul

Aplicación:

General

Protección de división:

no

Banda de encendido:

no

Encendido rápido:

sí

Funcionamiento sin motor de arranque:

no

Lámpara de espectro completo:

no

Apto para lámparas a prueba de explosiones:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Doble pared:

no

Para aplicación a baja temperatura:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

45 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Designación de lámpara:

T8

Esta lámpara TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) ayuda a crear efectos especiales y atmósferas o atraer la atención mediante el uso de luz roja, verde, azul y amarillo. Además de utilizar los colores específicos, también es posible mezclar los colores para crear luz blanca. Esta lámpara ofrece una alta potencia de luz, gracias al uso de polvos básicos. Las áreas de aplicación incluyen tiendas y showrooms, bares y restaurantes, zonas de demostración, iluminación signo y tiendas de ocio y entretenimiento.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS