PHILIPS - Fluorescente TL-D 58W-16 amarillo arranque cebador - 95447340

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 58 W

  • Flujo luminoso - 2250 lm

  • Tipo de casquillo - G13

  • Forma de lámpara - Varilla

  • Eficacia de lámpara - 39 lm/W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

95447340

Ref.Sonepar

100540

EAN

8711500954473

Potencia lámpara:

58 W

Flujo luminoso:

2250 lm

Tipo de casquillo:

G13

Forma de lámpara:

Varilla

Eficacia de lámpara:

39 lm/W

Color de la luz:

160

Diámetro de tubo:

28 mm

Longitud:

1514.2 mm

Reflector interno:

no

Color:

Amarillo

Aplicación:

General

Protección de división:

no

Banda de encendido:

no

Encendido rápido:

sí

Funcionamiento sin motor de arranque:

no

Lámpara de espectro completo:

no

Apto para lámparas a prueba de explosiones:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Doble pared:

no

Para aplicación a baja temperatura:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

70 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Designación de lámpara:

T8

Esta lámpara TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) ayuda a crear efectos especiales y atmósferas o atraer la atención mediante el uso de luz roja, verde, azul y amarillo. Además de utilizar los colores específicos, también es posible mezclar los colores para crear luz blanca. Esta lámpara ofrece una alta potencia de luz, gracias al uso de polvos básicos. Las áreas de aplicación incluyen tiendas y showrooms, bares y restaurantes, zonas de demostración, iluminación signo y tiendas de ocio y entretenimiento.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS