PHILIPS - FLUORESCENTE TLD 18W-33STD ACTUAL d.26 4100K

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - FLUORESCENTE TLD 18W-33STD ACTUAL d.26 4100K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 18 W

  • Flujo luminoso - 1150 lm

  • Tipo de casquillo - G13

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 60-69 (clase 2B)

  • Temperatura de color - 4100 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70266140

Ref.Sonepar

13327

EAN

8711500702661

Potencia lámpara:

18 W

Flujo luminoso:

1150 lm

Tipo de casquillo:

G13

Índice de reproducción cromática – IRC:

60-69 (clase 2B)

Temperatura de color:

4100 K

Forma de lámpara:

Varilla

Color de la luz:

640

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Diámetro de tubo:

28 mm

Longitud:

604 mm

Reflector interno:

no

Color:

Otros

Aplicación:

General

Protección de división:

no

Banda de encendido:

no

Encendido rápido:

no

Funcionamiento sin motor de arranque:

no

Lámpara de espectro completo:

no

Apto para lámparas a prueba de explosiones:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Doble pared:

no

Para aplicación a baja temperatura:

no

Vida útil media nominal:

13000 h

Gama Convencional. Lámparas TLFLUORESCENTE TLD 18W-33STD ACTUAL d.26 4100K

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS