PHILIPS - FLUORESCENTE TLD 23W-33 ESTANDAR ACTUAL d.26 (4100K)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 23 W
Flujo luminoso - 1900 lm
Tipo de casquillo - G13
Forma de lámpara - Varilla
Color de la luz según EN 12462-1 - Neutra 3300-5300 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72638440
Ref.Sonepar
672018
EAN
8711500726384
Potencia lámpara:
23 W
Flujo luminoso:
1900 lm
Tipo de casquillo:
G13
Forma de lámpara:
Varilla
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Reflector interno:
no
Color:
Otros
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Vida útil media nominal:
13000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


