PHILIPS - Foco empotrar Rastaban LED 20W 230V blanco - 800883116

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Foco empotrar Rastaban LED 20W 230V blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800883116

Ref.Sonepar

173299

EAN

8718696126103

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Transformador electrónico

Unidad de control incluida:

sí

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

II

Potencia máxima del sistema:

20 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...0 K

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1880...0 lm

Diámetro exterior:

225 mm

Altura de instalación:

65...0 mm

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

Ninguno

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Alumbrado Residencial. Rastaban. VERDE. Foco empotrar Rastaban LED 20W 230V blanco

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS