PHILIPS - INTERFASE 8 ENTRADAS MULTIFUNCION DDMIDC8 - 50784200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50784200
Ref.Sonepar
163880
EAN
8710163507842
Modelo:
Otros
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
105 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


