PHILIPS - Interruptor UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B - 27380100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Método de funcionamiento - Otros
Grado de protección (IP) - IP20
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27380100
Ref.Sonepar
699252
EAN
8719514273801
Modelo:
Unidad de control
Método de funcionamiento:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
81 mm
Altura:
81 mm
Profundidad:
14 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


