PHILIPS - Juego conector macho ZXP399 endcap male connector (20u) - 94524100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94524100
Ref.Sonepar
925644
EAN
8719514945241
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Plástico
Longitud:
37.1 mm
Anchura:
17.8 mm
Altura:
17.8 mm
Diámetro:
17.8 mm
Los controles y accesorios de cableado ZXP399 DMX están diseñados para ser utilizados con nuestras luminarias de iluminación arquitectónica y de fachadas (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString y UniBar). Los controles DMX incluyen el controlador principal, el controlador independiente, los subcontroladores, el amplificador DMX y el dispositivo de direccionamiento DMX. Controlador principal: ordenador industrial con capacidad para controlar hasta 6000 universos DMX. Controlador independiente: se adapta a aplicaciones intermedias con hasta 700 universos DMX. Los accesorios de cableado incluyen cables iniciales y de unión con conectores IP67 macho y hembra y terminadores. Dispositivo de direccionamiento: dispositivo portátil que puede cargar direcciones DMX en una tanda completa in situ en solo unos minutos. Amplificador DMX: repetidor compacto, IP65 y de baja potencia que puede amplificar la señal DMX para hasta 100 metros.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


