PHILIPS - Juego pantalla antideslumbrante ZCP383 L30 glare shield (30u) - 94676700

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

  • Transparente - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

94676700

Ref.Sonepar

1261973

EAN

8719514946767

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Transparente:

no

Color:

Gris

Material:

Aluminio

Longitud:

300 mm

Anchura:

6 mm

Altura:

68 mm

UniStrip G4 es una luminaria LED para exteriores con montaje en superficie que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Una familia que se adapta a todas tus necesidades: proyección de luz, iluminación rasante y, además, alumbrado por proyección lineal. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para iluminación de fachadas de edificios, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación lineal. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable y opción de control DMX disponible con hasta 8 píxeles (8ID) para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS