PHILIPS - Juego pieza final para 4MX900 9MX056 EP-900 blanco (2u) - 26499500

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tapa final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26499500

Ref.Sonepar

837918

EAN

4030732264995

Tipo de accesorio:

Tapa final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Longitud:

26 mm

Anchura:

92 mm

Altura:

108 mm

Juego de dos unidades de pieza final para 4MX900 9MX056 EP-900 en blanco.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS