PHILIPS - KIT CONTROLADOR LCN73100/00 STARSENSE - 54744000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de señal
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Soporta protocolo ZigBee - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
54744000
Ref.Sonepar
1006657
EAN
8718291547440
Modelo:
Convertidor de señal
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
36 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
63 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


