PHILIPS - Kit montaje suspendido ZRS700 3m negro

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Kit montaje suspendido ZRS700 3m negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Color - Aluminio

  • Material - Aluminio

  • Longitud - 3000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

07469599

Ref.Sonepar

868847

EAN

8718696074695

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Color:

Aluminio

Material:

Aluminio

Longitud:

3000 mm

Luminarias Especificación. Proyectores. VERDE. Kit montaje suspendido ZRS700 3m negro

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS