PHILIPS - Kit para montaje suspendido RC007Z SME-2 - 34717299
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34717299
Ref.Sonepar
300910
EAN
8710163347172
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
1500 mm
Anchura:
17 mm
Altura:
25 mm
Accesorios RC007Z SME-2, para la gama Ledinaire que contiene una selección de luminarias LED que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


