PHILIPS - LAMP.COMPACTA PLE-T 20W/BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 20 W
Tipo de casquillo - E27
Forma de lámpara - Recto
Tipo de cristal/cobertura - Opaco
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
87359010
Ref.Sonepar
38519
EAN
8711500873590
Potencia lámpara:
20 W
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Recto
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
840
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
no
Diámetro:
39.6 mm
Apto para uso en exteriores:
sí
Sensor de atenuación integrado:
no
Apto para conmutación frecuente:
sí
Longitud total:
137.2 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
20 kWh
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


