Fin de vida

PHILIPS - LAMP. LED REG PAR38 230V 12,5-100W 2700K 900LM 25º - 46043600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMP. LED REG PAR38 230V 12,5-100W 2700K 900LM 25º

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 12.5...12.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Luminosidad - 5000 cd

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

46043600

Ref.Sonepar

158209

EAN

8718696713761

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

12.5...12.5 W

Tipo de tensión:

CA

Luminosidad:

5000 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

124 mm

Longitud:

132 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Designación de lámpara:

PAR38

Consumo de energía en 1000 horas:

13 kWh

Vida útil media nominal:

40000 h

Con control remoto:

no

MASTER LEDspot PAR – la alternativa de ahorro energético para iluminar tanto interior como exterior.Con un diseño robusto y emitiendo una luz cálida, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general y direccional para hoteles o industria. Incluso tienes la posibilidad de regular con las versiones de lámpara PAR regulable. Son apropiadas especialmente para áreas públicas tales como lobbies, pasillos, escaleras, dónde la luz siempre está encendida.Son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución de lámparas halógenas e incandescentes. MASTER LEDspot PAR ofrece un gran ahorro energético y minimiza el coste de mantenimiento sin ninguna reducción en el brillo o en la calidad de luz. Con un IP44 para exterior en la versión de PAR 38 válida tanto para interior como para exterior. La lámpara PAR 20 es una lámpara regulable que reemplaza directamente a las lámparas reflectoras incandescentes.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS