PHILIPS - LAMP.PARTYTONE STD.15W AZ.E27 220-230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 15 W
Tipo de casquillo - E27
Modelo - Opaco
Color - Azul
Diámetro - 60 mm
Packaging
120 Unid.
Referencia del fabricante
33901084
Ref.Sonepar
364301
EAN
8711500339010
Potencia lámpara:
15 W
Tipo de casquillo:
E27
Modelo:
Opaco
Color:
Azul
Diámetro:
60 mm
Longitud total:
107.5 mm
A prueba de impactos:
no
Apto para horno:
no
Apto para frigorífico:
no
Filamento de carbono:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


