Fin de vida

PHILIPS - Lámpara CLA LED Candle ND 4,3-40W B35 E14 FR - 70639800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Corriente nominal - 35...35 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 4.3...4.3 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70639800

Ref.Sonepar

231668

EAN

8718696706398

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Corriente nominal:

35...35 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

4.3...4.3 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

470...470 lm

Eficacia de lámpara:

109 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Dispositivo luminoso

Lámpara de filamento:

sí

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

35 mm

Longitud:

97 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

20000

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Lámparas LED de filamento clásica - LED-lamp/Multi-LED. Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A++. Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LED de filamento Clásica combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS