PHILIPS - LAMPARA COMPACTA SLE PRO 12W/827 E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 12 W
Tensión de la lámpara - 230...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Flujo luminoso - 630 lm
Tipo de casquillo - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
54292200
Ref.Sonepar
13519
EAN
8711500542922
Potencia lámpara:
12 W
Tensión de la lámpara:
230...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Flujo luminoso:
630 lm
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Otros
Tipo de cristal/cobertura:
Prisma
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
2700 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color de la luz:
827
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
no
Diámetro:
50.8 mm
Apto para uso en exteriores:
sí
Sensor de atenuación integrado:
no
Apto para conmutación frecuente:
sí
Longitud total:
134.5 mm
Vida útil media nominal:
10000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


