PHILIPS - LÁMPARA COREPRO HPI MV 9KLM 65W 840 E40 100D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 110...240 V
Corriente nominal - 302.5...550 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 65...65 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42121900
Ref.Sonepar
1006848
EAN
8719514421219
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Corriente nominal:
302.5...550 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
65...65 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
9000...9000 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
9000 lm
Eficacia de lámpara:
138 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E40
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
100...100 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
140 mm
Longitud:
158 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
D
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
0.13 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
65 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


