PHILIPS - LAMPARA COREPRO LED 4,5-50W GU10 27K 36D

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA COREPRO LED 4,5-50W GU10 27K 36D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 39...39 mA

  • Potencia lámpara - 4.5...4.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Luminosidad - 560 cd

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71606800

Ref.Sonepar

533436

EAN

8718291716068

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

39...39 mA

Potencia lámpara:

4.5...4.5 W

Tipo de tensión:

CA

Luminosidad:

560 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

50 mm

Longitud:

54 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

Luminaria LED profesional Interior. Coreline Aplique Gen 2. VERDE. LAMPARA COREPRO LED 4,5-50W GU10 27K 36D

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS